Lectura del indicador digital 0,001mm25,0 mm Inalámbrico integrado

Número de artículo: 173450660
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 173450660
EAN / GTIN 4029713049362
Número del fabricante 173450660
Número L L40510 2383

Descripción

Ejecución:

  • Vivienda de aluminio
  • Anillo exterior (bisel) Ø 60 mm
  • Punta de sonda de repuesto M2,5
  • Clase de protección IP42
  • Caña de sujeción Ø 8mm
  • La pantalla se puede girar a través de 280 °
  • Pantalla LCD con números de 11 mm de alto
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Indicador digital, DIGI-MET con visualización combinada de dígitos y escala. Rango de medición 25,0 mm / 1,0 pulgadas. Lectura de 0,001 mm / .00005 pulgadas. Precisión de 0,005 mm. Carcasa de aluminio: Anillo exterior Ø 60mm. Con husillo de acero inoxidable endurecido y punta de sonda intercambiable M 2,5mm. Vástago de sujeción Ø 8mm h 6. Con campo de lectura giratorio 280° y pantalla LCD de gran tamaño con dígitos de 8,5mm de altura. Clase de protección IP 42. Funciones electrónicas: Conexión/desconexión, posibilidad de puesta a cero en cualquier punto, así como conmutación en mm/pulgadas. Función PRESET (preajuste de la medición) - Función ABS (la pantalla puede ponerse a cero sin perder la referencia al PRESET), función de tolerancia y función MAX-MIN. Inversión del sentido de la cuenta y bloqueo individual del teclado. Con radio integrada. Salida de datos variable USB, Opto RS 232 o Digimatic. Embalaje: Caja de cartón

Característica:

  • Clase IP: IP 42
  • Leyendo: 0,001 mm
  • Límite de error (mm): 0,004 mm
  • Límite de error (µm): 4 µm
  • Fuerza de medición MIN: 0,65 N
  • Fuerza de medición MAX: 0,9 N
  • Palmo de medición en mm: 25 mm
  • Límite de error Rango de medición µm: 4 µm
  • Repetibilidad [µm]: 1 µm
  • Fuerza de medición digital: 0,65 - 0,9

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra