Tirador, 3 brazos

Número de artículo: 1731920
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Extractor de tres brazos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1731920
    EAN / GTIN 4036976112818
    Número del fabricante 1731920

    Descripción

    Descripción:

    Las patas utilizables por ambos lados presionan automáticamente
    Los extremos anchos de los extractores 1.10/2 y 1.11/2 están previstos de ranuras de 8 mm, de modo que los discos o ruedas de engranaje puedan ser sacados también con ayuda de tornillos de 8 mm
    Los anchos extremos del gancho de los extractores No. 1.11/2, /3, /4 y /5 están provistos de ranuras de 8 mm para que los discos o engranajes también puedan ser extraídos con la ayuda de tornillos de 8 mm

    Característica:

    • Número de brazos: 3
    • Anchura de la base del gancho [mm]: 32 mm
    • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 27 mm
    • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 6,5 mm
    • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 27 mm
    • Husillo hidráulico opcional: 1.06/HSP1
    • Anchura entre planos [mm: 22 mm
    • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 320 mm
    • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 400 mm
    • Tamaño de la rosca del husillo: G 1/2 x 350
    • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 12
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Datos 3D disponibles: no
    • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
    • ganchos utilizables en ambos lados: sí
    • Gancho desplazable en paralelo: no
    • Gancho giratorio: no
    • Freno del gancho presente: no
    • extremo del gancho con ranura: sí
    • Husillo hidráulico disponible: no
    • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
    • Palanca de liberación rápida disponible: no
    • Tornillos incluidos: no
    • prensado automático: sí
    • Soporte de sujeción disponible: no
    • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
    • Brazos reversibles disponibles: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra