1.1/2″ Llave de impacto, largo (MM) 90 mm

Número de artículo: 17300M 90mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 17300M 90mm
EAN / GTIN 4991644466474
Número del fabricante 17300M 90mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 175 mm
Dimensión D2: 86 mm
D1: 128 mm
Longitud: 52 mm
Altura: 122,5 mm
Conduzca: 1.1/2″
Toma cuadrada
Salida 90 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra