1.1/2″ Llave de impacto, largo (MM) 115 mm

Número de artículo: 17300M 115mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 17300M 115mm
EAN / GTIN 4991644466528
Número del fabricante 17300M 115mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 195 mm
Dimensión D2: 127 mm
D1: 160 mm
Longitud: 68 mm
Altura: 135,5 mm
Conduzca: 1.1/2″
Toma cuadrada
Salida 115 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra