1.1/2″ Llave de impacto, largo (inch) 2.7/8″

Número de artículo: 17300A 2.7/8
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1.1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1.1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 17300A 2.7/8
EAN / GTIN 4991644466955
Número del fabricante 17300A 2.7/8
Número L L60050 10768

Descripción

Descripción:

Longitud: 145 mm
Dimensión D2: 86 mm
D1: 106 mm
Longitud: 40 mm
Altura: 98,5 mm
Conduzca: 1.1/2″
Toma cuadrada
Salida 2.7/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra