• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1.1/2″ Llave de impacto, largo (inch) 2.7/16″

Número de artículo: 17300A 2.7/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 17300A 2.7/16
EAN / GTIN 4991644466887
Número del fabricante 17300A 2.7/16
Número L L60050 10403

Descripción

Descripción:

Longitud: 135 mm
Dimensión D2: 86 mm
D1: 93 mm
Longitud: 35 mm
Altura: 90,5 mm
Conduzca: 1.1/2″
Toma cuadrada
Salida 2.7/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno