1.1/2″ Llave de impacto, largo (inch) 1.7/8″

Número de artículo: 17300A 1.7/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 17300A 1.7/8
EAN / GTIN 4991644466795
Número del fabricante 17300A 1.7/8

Descripción

Descripción:

Longitud: 125 mm
Dimensión D2: 86 mm
D1: 77 mm
Longitud: 28 mm
Altura: 80,5 mm
Conduzca: 1.1/2″
Toma cuadrada
Salida 1.7/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra