Carro para paquetes

Número de artículo: 1730
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Carretilla plegable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1730
EAN / GTIN 4017976017303
Número del fabricante 1730
Número L L90080 693

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Carro para paquetes - estructura de tubo de aluminio-acero de primera clase con pala de aluminio y piezas de plástico de alta calidad. Ruedas con neumáticos de polímero gris azulado que no dejan marcas, bujes con rodamientos de rodillos. Mango de material antideslizante y agradable al tacto. Correa elástica de tensión y barra de tensión para asegurar los bienes transportados. La pala y las ruedas se pueden doblar hacia arriba y hacia abajo con una mano, el mango es retráctil. Listo para usar en unos segundos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 50
Ancho de la paleta (mm): 385
Profundidad de la paleta (mm): 300
Ancho total (mm): 390
Profundidad total (mm): 450
Altura total (mm): 1030
Neumáticos: Polímero
Tamaño de la rueda (mm): 127 x 30
Nota: Dimensiones plegadas: 595 x 390 x 50 (axaxp mm)