Chapas separadoras ∙ altas

Número de artículo: 173-32/5
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
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 173-32/5
EAN / GTIN 4000896120796
Número del fabricante 173-32/5
Número L L60150 41

Descripción

Descripción:

  • Juego de chapas separadoras ∙ altas, 5 piezas
  • Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179-10 ∙ 179BIG ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 179A XXL ∙ 179T XXL ∙ 180 y el banco de trabajo Carro de herramientas Assistent 179W
  • La 397 x Al 120 mm (para cajón alto)
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 2.7 kg
  • Número de herramientas: 5

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra