Ejecución:
- Vivienda de aluminio
- Eje de acero inoxidable endurecido
- Anillo exterior (bisel) Ø 60 mm
- Punta de sonda de repuesto M 2,5
- Clase de protección IP42
- Caña de sujeción Ø 8 mm
- La unidad de visualización se puede girar a través de 280 °
- Pantalla LCD con números de 11 mm de alto
- Estándar de fábrica
Descripción:
Reloj indicador, digital, DIGI-MET. Rango de medición 25,0 mm / 1,0 pulgadas. Lectura de 0,01 mm / 0,0005 pulgadas. Precisión 0,02mm. Carcasa de aluminio: Anillo exterior Ø 60mm. Con husillo de acero inoxidable endurecido y punta de sonda recambiable M 2,5mm. Vástago de sujeción Ø 8mm h 6. Con campo de lectura giratorio 280° y pantalla LCD de gran tamaño con dígitos de 11mm de altura. Clase de protección IP 42. Funciones electrónicas: Conexión/desconexión, posibilidad de puesta a cero en cualquier punto, así como conmutación en mm/pulgadas. Función PRESET (preajuste de la medición) - Función ABS (la pantalla puede ponerse a cero sin perder la referencia al PRESET) y función de tolerancia. Inversión del sentido de la cuenta y bloqueo individual del teclado. Salida de datos variable USB, Opto RS 232 o Digimatic. Embalaje: Caja de cartón
Característica:
- Clase IP: IP 42
- Leyendo: 0,01 mm
- Límite de error (mm): 0,02 mm
- Límite de error (µm): 20 µm
- Fuerza de medición MIN: 0,65 N
- Fuerza de medición MAX: 1,15 N
- Palmo de medición en mm: 25 mm
- Límite de error Rango de medición µm: 20 µm
- Repetibilidad [µm]: 10 µm
- Fuerza de medición digital: 0,65 - 1,15
Norma:
Factory standard