Zapatos de seguridad ANTHONY red Low ESD S1 Typ 2 ANTHONY red Low ESD S1 Typ 2, Talla 38

Número de artículo: 1727502-38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
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
Clase de protección S1
Número de zapato UE 38
Color rojo
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1727502-38
EAN / GTIN 4030839394304
Número del fabricante 1727502-38

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Ajuste de la mujer: Las tallas 36 - 39 se adaptan de forma óptima a la ergonomía de los pies de las mujeres.