Lectura del indicador digital 0,001mm25,0 mm Inalámbrico integrado

Número de artículo: 172650660
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 172650660
    EAN / GTIN 4029713049348
    Número del fabricante 172650660

    Descripción

    Ejecución:

    • Vivienda de aluminio
    • Anillo exterior (bisel) Ø 60 mm
    • Punta de sonda de repuesto M2,5
    • Clase de protección IP42
    • Caña de sujeción Ø 8mm
    • La pantalla se puede girar a través de 280 °
    • Pantalla LCD con números de 11 mm de alto
    • Estándar de fábrica

    Descripción:

    Reloj indicador, digital, DIGI-MET. Rango de medición 25,0 mm / 1,0 pulgadas. Lectura de 0,001 mm / .00005 pulgadas. Precisión 0,005mm. Carcasa de aluminio: Anillo exterior Ø 60mm. Con husillo de acero inoxidable endurecido y punta de sonda intercambiable M 2,5mm. Vástago de sujeción Ø 8mm h 6. Con campo de lectura giratorio 280° y pantalla LCD de gran tamaño con dígitos de 11mm de altura. Clase de protección IP 42. Funciones electrónicas: Conexión/desconexión, posibilidad de puesta a cero en cualquier punto, así como conmutación en mm/pulgadas. Función PRESET (preajuste de la medición) - Función ABS (la pantalla puede ponerse a cero sin perder la referencia al PRESET) y función de tolerancia. Inversión del sentido de la cuenta y bloqueo individual del teclado. Salida de datos variable USB, Opto RS 232 o Digimatic. Con radio integrada. Embalaje: caja de cartón

    Característica:

    • Clase IP: IP 42
    • Leyendo: 0,001 mm
    • Límite de error (mm): 0,004 mm
    • Límite de error (µm): 4 µm
    • Fuerza de medición MIN: 0,65 N
    • Fuerza de medición MAX: 1,15 N
    • Palmo de medición en mm: 25 mm
    • Límite de error Rango de medición µm: 4 µm
    • Repetibilidad [µm]: 1 µm
    • Fuerza de medición digital: 0,65 - 1,15

    Norma:

    Factory standard

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra