Ejecución:
Material principal
85% algodón, 14% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²
Bolsillos
Bolsillos traseros con solapa y cierre de botón
Bolsillo de pierna con fuelle, solapa y bolsillo cosido para bolígrafo de tres secciones
Bolsillos delanteros con solapa
Bolsillo exterior de protección de rodilla
Detalles
Correas
Bragueta con cremallera metálica
Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797
Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua
Descripción:
- Pantalón ignífugo con ajuste mejorado
- La prenda es duradera y dispone de prácticos bolsillos con solapa para simplificar el trabajo
- También dispone de bolsillos externos para rodilleras
- Industrialmente lavable
- Certificado según EN 1149-5, IEC 61482-2 clase 1
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- EN 13034 PB
- ATPV: 16,0 cal/cm²
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%