uvex Chaleco de trabajo perfeXXion marrón M

Número de artículo: 1721610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color braun / kakao
Tamaño unisex M
Tipo de producto Chaleco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1721610
EAN / GTIN 4049358434637
Número del fabricante 1721610

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto: Chaleco
  • Produkttyp_Untertypen_CNT: Chaleco de trabajo
  • búsqueda de color (filtro): marrón
  • Sexo: Hombre
  • Ajuste: Corte normal
  • Talla: M

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra