Cinta de sierra para metal RRR Plus 10/4H

Número de artículo: 172000 10/4H
(2,06 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura mm / Dientes por pulgada precio unitario incly. IVA
  • Dentado: normal
  • Ángulo de desprendimiento: 10

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 10 mm
Longitud 30 m
Dentado normal
Ángulo de desprendimiento 10 grados
Espesor 0,65 mm
Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 172000 10/4H
EAN / GTIN 4045197253408
Número del fabricante 25210100650400-030

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
85
Acero < 750 N/mm²
P
65
GG(G)
K
40
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Dentado normal. Paso de dientes constante con ángulo de desprendimiento de 0° en rollo de plástico cerrado sin soldar.
RRR-Plus de acero para herramientas aleado, rollos de 30 m cada uno.

Aplicación:

Adecuado preferiblemente para secciones transversales relativamente pequeñas y medianas (hasta una longitud de trabajo de 70 mm como máximo).

Nota:

  • Dentado normal 10°: tam. 6/4H, 6/6H, 10/4H, 10/6H, 13/4H, 13/6H, 16/4H.
  • Dentado combinado 0°: tam. 6/1014; 10/1014; 13/1014.