Zapatos de seguridad con cierre por adherencia ANTHONY red Easy ESD S1 Typ , Talla 36

Número de artículo: 1717502-36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1
Número de zapato UE 36
Color rot
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1717502-36
EAN / GTIN 4030839394403
Número del fabricante 1717502-36

Descripción

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra