{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 700 mm | |
Dientes por pulgada | 4 | |
Material de corte | Ko-Bi3 | |
Dentado | normal | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 2,5 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 10,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171650 700/4 | |
EAN / GTIN | 4045197347145 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Hoja de sierra mecánica para Kasto, Ko-Bi3, Longitud L / dientes por pulgada: 700/4
a petición
En stock
9 piezas en stock
desde
1
Unidades
102,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
85,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
105 piezas en stock
desde
1
Unidades
31,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
25,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 50 mm | 50 mm |
Longitud L | 700 mm | 700 mm |
Material de corte | Ko-Bi3 | HSS |
⌀ agujero de sujeción | 10,5 mm | 10,5 mm |
Espesor | 2,5 mm | 2,5 mm |
Dentado | normal | normal |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica |