ALICATE MULTITOMA ESTANDAR 300 MM

Número de artículo: 170A.30
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 170A.30
    EAN / GTIN 3662424045844
    Número del fabricante 170A.30
    Número L L60130 9058

    Descripción

    Descripción:

    • Mangos en forma de espátula para una mayor comodidad de manejo
    • Dentados autotensores
    • Protección contra pellizcos en los dedos
    • Recubrimientos de PVC

    Característica:

    • B [mm]: 34
    • C [mm]: 34
    • E [mm]: 8,6
    • E1 [mm]: 17
    • H [mm]: 74
    • L [mm]: 310
    • L1 [mm]: 75
    • Tuercas de potencia [mm]: 55
    • Máx. Tubo de potencia [mm]: 55
    • [g]: 650