Hojas HOJA DE CERAMICA 170, 1 pz

Número de artículo: 170.54
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
Número de artículo 170.54
EAN / GTIN 4002632804090
Número del fabricante 170.54
Número L L60170 937

Descripción

Descripción:

LA HOJA DE CERÁMICA NR. 170 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad fabricada en cerámica. Tiene 60 mm de largo, 15 mm de ancho y 1,70 mm de espesor.

LA HOJA DE CERÁMICA NR. 170 está disponible bajo el número de pedido 170,54 en la revista para 1 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: TRIMMEX CERACUT.
Características de la hoja:
hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Cerámica

Característica:

  • Forma de la hoja Hoja de desbarbado
  • Material básico: Cerámica
  • Metal detectable: No.
  • Hoja inoxidable: Óxido y ácido protegido
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra