Alicates de nariz plana con mangas aislantes VDE

Número de artículo: 1699938
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1699938
EAN / GTIN 4010886838808
Número del fabricante 1699938
Número L L60160 5869

Descripción

Descripción:

Mandíbulas planas y largas, superficies de agarre rectas, dentadas
Para sujetar, agarrar, doblar y cortar trabajos
Cantos de corte de precisión endurecidos por inducción, dureza del filo 61 - 63 HRC
Acero especial templado y revenido GEDORE, forjado en caliente, endurecido en aceite y templado
Patas aisladas VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de la vaina

Característica:

  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 75,7 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Mangos de 2 componentes con aislamiento VDE hasta 1000 V
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 18,5 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 3,7 mm
  • Espesor de la punta: 2,8 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Versión sin chispas: no
  • con filo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra