Alicate universal de fuerza

Número de artículo: 1698877
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1698877
    EAN / GTIN 4010886837986
    Número del fabricante 1698877
    Número L L60160 6032

    Descripción

    Descripción:

    Diseño según DIN ISO 5746
    Para el uso continuo más duro
    Gran palanca para facilitar el trabajo
    Cantos de corte de precisión endurecidos por inducción, extra largos, dureza del filo 62 - 64 HRC
    Para material redondo y plano
    Para todos los alambres, también alambre duro/piano, 1,6 mm
    Acero especial templado y revenido GEDORE, forjado en caliente, Endurecido en aceite y templado
    Versión JC = cromado, con mangos de 2 componentes
    Versión TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul
    Los alicates de potencia suponen un 35% menos de esfuerzo
    Superficie de agarre con corte para un agarre especialmente bueno
    Superficies de agarre dentadas gruesas para sujetar firmemente tornillos, tubos, etc.

    Característica:

    • Forma de la mordaza: Mordazas planas
    • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 38 mm
    • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
    • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 25,6 mm
    • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 11,0 mm
    • Material: Acero templado
    • Forma del filo de corte: Con faceta
    • Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
    • Capacidad de corte (máx.): 1,6
    • Anchura de la punta W4 [mm]: 6,5 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra