Descripción:
Gracias a su composición, las plumas de resina PREMIUM para el lijadora recta tienen un efecto amortiguador de vibraciones y por lo tanto tienen una baja sensibilidad al impacto, lo que conduce a una mayor comodidad y seguridad en el trabajo diario. Debido a su calidad especial, estos pasadores son ideales para desbarbado, achaflanar y rotura de bordes en hierro fundido y proporcionan resultados de la más alta calidad.
Característica:
- Forma: 52W 00228 piedra de esmerilado
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneidad material: Fundición
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A 46 P4 B84
- Dimensión (D x D - S x L): 32 x 20 - 6 x 40 mm
- Diámetro: 32 mm
- Grosor: 20 mm
- Tamaño del grano: 46
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- Debido a su composición, los lápices de resina sintética tienen un efecto amortiguador de vibraciones y, por lo tanto, tienen una baja sensibilidad al impacto
- Especialmente adecuado para zonas de difícil acceso
- Rentabilidad elevada
Aplicación:
- Para trabajar en hierro fundido como desbarbado, achaflanar y ruptura de bordes
Recomendación:
- Tamaño de grano 20 - 46 para molienda gruesa
- Nota diferentes niveles de dureza según especificación:
- P: Para alta agresividad
- Q: Universalmente aplicable
- S: Para durabilidad/duración/vida útil alto
- Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..