Juego de alicates VDE 3 piezas en L-BOXX Mini

Número de artículo: 1692291
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1692291
    EAN / GTIN 4010886837399
    Número del fabricante 1692291
    Número L L60160 4426

    Descripción

    Descripción:

    Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
    Aislamiento de cubierta
    Dimensiones: AN 367 x P 316 x AL 72 mm

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 260 mm
    • Altura total [mm]: 63 mm
    • Longitud total [mm]: 155 mm
    • Aislamiento 1000 V: sí
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: sí

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra