Andamio con ruedas SG 1,35 x 3,0 m con estabilizador y plataforma doble Altura de la plataforma 10,35 m

Número de artículo: 169039
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 169039
EAN / GTIN 4031405950412
Número del fabricante 169039

Descripción

Descripción:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Gracias a las barandillas delanteras, aseguradas en todas partes, se pueden configurar y desmontar de nivel a nivel
  • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de extensión
  • Estable y flexible gracias a los voladizos plegables
  • También es ideal para la instalación en pared o para pasillos estrechos
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 200 mm con aplicación de carga céntrica, frenos y husillos
  • Superficie de trabajo de gran formato con un ancho de 1,35 m.
  • Aparadores de aluminio y bastidor de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas
  • Montaje y desmontaje sin herramientas gracias a las conexiones de enchufe y los sujetadores de liberación rápida
  • Bajo peso de las piezas individuales para un fácil manejo
  • Diferentes longitudes de plataforma disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Alturas de trabajo de hasta 13,47 m.
  • GS-probado según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²

Característica:

  • Número de disparadores: 4
  • Altura de trabajo: 12350 mm
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
  • Andamios de lastre, interiores, estructura lateral: 0 kg
  • Capacidad de carga: 2 kN/m2
  • Uso exterior, estructura central: No permitido
  • Uso externo, construcción lateral: No permitido
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción lateral: Posible y permisible
  • Anchura de andamiaje: 4843 mm
  • Altura del andamio: 11450 mm
  • Longitud del andamio: 6568 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 1350 mm
  • Altura de la plataforma: 10350 mm
  • Longitud de la plataforma: 3000 mm