Micrómetro de exteriores para la medición del ancho del diente, con husillo no giratorio, 3-4″, D=20 mm

Número de artículo: 169-208-10
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 169-208-10
EAN / GTIN 4946368847627
Número del fabricante 169-208-10

Descripción

Descripción:

Los micrómetros de exteriores con superficies de medición de disco, le ofrecen las siguientes ventajas: Con husillo no giratorio. Para medir el fieltro, el caucho, el cartón, los tejidos, etc. Para medir engranajes rectos y helicoidales. Rango de paso medible: módulo 0,5 - 6.

Característica:

Rango: 3 - 4″
Precisión: ±0,0003″.
Graduación: 0,001″
Pulgada-Métrica: Pulgada
Entregado: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra