Micrómetro de exteriores para la medición del ancho del diente, con husillo no giratorio, 0-1″, cara completa, D=14,3 mm

Número de artículo: 169-103-10
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 169-103-10
EAN / GTIN 4946368847641
Número del fabricante 169-103-10

Descripción

Descripción:

Los micrómetros de exteriores con superficies de medición de disco, le ofrecen las siguientes ventajas: Con husillo no giratorio. Para medir el fieltro, el caucho, el cartón, los tejidos, etc. Para medir engranajes rectos y helicoidales. Rango de paso medible: módulo 0,5 - 6.

Característica:

Alcance: 0 - 1″
Precisión: ±0,0002″.
Graduación: 0,001″
Pulgada-Métrica: Pulgada
Entregado: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave