Multi Table Carro de herramientas Assistent ∙ 773 mm x 740 mm x 1345 mm

Número de artículo: 167T
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 167T
EAN / GTIN 4000896210503
Número del fabricante 167T
Número L L60140 4251

Descripción

Descripción:

  • Protección robusta contra golpes en todos los puntales importantes para proteger los zonas más delicadas, como, p. ej., la carrocería y las llantas de alta calidad
  • Mesa plegable hacia abajo en 90°
  • Regulable en 15 alturas (intervalos de 25 mm)
  • Construcción soldada robusta
  • Ruedas con rodamientos de bolas (⌀ 50 mm),
    4 ruedas de dirección, de las cuales 2 son ruedas con frenos
  • Desplazamiento fácil incluso con cargas dinámicas elevadas
  • Las ruedas elásticas de color gris, sin huella, permiten un desplazamiento suave
  • Se puede colocar en vehículos con un despeje de más de 130 mm
  • Capacidad de carga de la mesa: 35 kg
  • Entrega, paquete plano (alto x ancho x profundidad: aprox. 110 x 930 x 780 mm)
  • Accesorios 112/11 ∙ 179-35 ∙ 179N-35 ∙ 180-24 ∙ 180-35 solo junto con 167T26
  • Capacidad de carga total (dinámica): 150 kg
  • Capacidad de carga total (estática): 150 kg
  • Color: Azul HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 773 mm x 740 mm x 1345 mm
  • Peso neto (kg): 17.9 kg
  • Número de ruedas de dirección: 4 (∅ 50 mm)
Accesorios solo junto con 167T-26

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra