Llave de vaso hexagonal, con manija 4 mm

Número de artículo: 167M 4mm
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 167M 4mm
EAN / GTIN 4991644249220
Número del fabricante 167M 4mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 225 mm
D1: 6,7 mm
Longitud: 3,5 mm
Mango giratorio
Salida 4 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra