Llave de vaso hexagonal, con manija 14 mm

Número de artículo: 167M 14mm
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 167M 14mm
EAN / GTIN 4991644249343
Número del fabricante 167M 14mm
Número L L60050 10205

Descripción

Descripción:

Longitud: 245 mm
D1: 19,2 mm
Longitud: 11 mm
Mango giratorio
Salida 14 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra