Mango universal con NUT GRIP intercambiable Cuchillas para llaves de vaso 12 mm

Número de artículo: 167C(2B) 12mm
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 167C(2B) 12mm
EAN / GTIN 4991644249404
Número del fabricante 167C(2B) 12mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 235 mm
D1: 17,3 mm
Longitud: 7 mm
Altura: 122 mm
Mango giratorio
Salida 12 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra