Juego de tiradores con 6 ganchos 200x150/220/300 mm

Número de artículo: 1675974
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1675974
EAN / GTIN 4036976112412
Número del fabricante 1675974
Número L L60160 1917

Descripción

Descripción:

Especialmente adecuado para su aplicación en espacios limitados
Especialmente adecuado para las zonas de difícil acceso

Característica:

  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 40 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 5,0 mm
  • Profundidad total de la pata del gancho [mm]: 15 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 7 mm
  • Husillo hidráulico opcional: 1.06/HSP1
  • Anchura entre planos [mm: 22 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable: 150 / 220 / 300
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 260 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: G 1/2 x 210
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 5,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: no
  • Graduación de escala disponible: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Punta de husillo intercambiable: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra