Andamio con ruedas SG 1,35 x 2,45 m con escaleras de acceso inclinadas Altura de la plataforma 2,51 m

Número de artículo: 167111
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Andamiaje

Identificación y clasificación

Número de artículo 167111
Copiar
EAN / GTIN 4031405949874
Copiar
Número del fabricante 167111
Copiar
Número L L90240 2
Copiar
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Gracias a las barandillas delanteras, aseguradas en todas partes, se pueden configurar y desmontar de nivel a nivel
  • Escalones inclinados de plataforma en plataforma con escalones de aluminio ranurados de 100 mm de profundidad y barandilla para un ascenso y descenso seguros
  • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de extensión
  • También es ideal para la instalación en pared o para pasillos estrechos
  • Acceso a través de la abertura en el marco de acceso
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 200 mm con aplicación de carga céntrica, frenos y husillos
  • Superficie de trabajo de gran formato con un ancho de 1,35 m.
  • Aparadores de aluminio y bastidor de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas
  • Montaje sin herramientas y desmontaje de plataforma en plataforma gracias a conectores plug-in y sujetadores de liberación rápida
  • Bajo peso de las piezas individuales para un fácil manejo
  • Diferentes longitudes de plataforma disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • GS-probado según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²

Característica:

  • Número de disparadores: 4
  • Altura de trabajo: 4510 mm
  • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 140 kg
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
  • Capacidad de carga: 2 kN/m2
  • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso externo, construcción lateral: No es posible
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso en el interior, construcción lateral: No es posible
  • Anchura de andamiaje: 1557 mm
  • Altura del andamio: 3610 mm
  • Longitud del andamio: 2611 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 1350 mm
  • Altura de la plataforma: 2510 mm
  • Longitud de la plataforma: 2450 mm