Norma de ajuste para micrómetros exteriores, longitud: 1550 mm

Número de artículo: 167-386
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 167-386
    EAN / GTIN 4946368028392
    Número del fabricante 167-386
    Número L L40010 9728

    Descripción

    Descripción:

    Para establecer el punto de referencia de micrómetros exteriores

    Característica:

    Longitud mm: 1550
    Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±32 µm
    Pulgada/métrica: Métrica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra