Norma de ajuste para micrómetros exteriores, longitud: 1175 mm

Número de artículo: 167-371
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 167-371
EAN / GTIN 4946368028248
Número del fabricante 167-371
Número L L40010 6853

Descripción

Descripción:

Para establecer el punto de referencia de micrómetros exteriores

Característica:

Longitud mm: 1175
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±24,5 µm
Pulgada/métrica: Métrica

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop