Norma de ajuste, micrómetro exterior de rosca de tornillo, 60 °, longitud: 150 mm

Número de artículo: 167-266
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
    Tipo de producto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 167-266
    EAN / GTIN 4946368027654
    Número del fabricante 167-266
    Número L L40010 7661

    Descripción

    Descripción:

    Se utiliza para el ajuste preciso de micrómetros de tipo tornillo al principio o al final del rango de medición.

    Característica:

    Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±9 µm
    Pulgada/métrica: Métrica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra