Estándar de ajuste, micrómetro de rosca, 60 °, longitud: 75 mm

Número de artículo: 167-263
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
Tipo de producto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 167-263
EAN / GTIN 4946368027623
Número del fabricante 167-263
Número L L40010 628

Descripción

Descripción:

Se utiliza para el ajuste preciso de micrómetros de tipo tornillo al principio o al final del rango de medición.

Característica:

Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±6 µm
Pulgada/métrica: Métrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra