Estableciendo el estándar para micrómetros exteriores, longitud: 38 ″

Número de artículo: 167-178
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
Tipo de producto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 167-178
EAN / GTIN 4946368027579
Número del fabricante 167-178
Número L L40010 14800

Descripción

Descripción:

Micrómetros exteriores que establecen estándares Para comprobar y ajustar todos los micrómetros exteriores desde un rango de medición de 25 mm.

Característica:

Longitud mm: 426 mm
Precisión: ±0,0004″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE:
Pulgada/Métrica: Pulgada

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra