Conector de impacto 3/4″-5/8″, con orificio para clavijas, DIN3121 Form F 53 mm

Número de artículo: 16655A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Pieza de conexión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16655A
EAN / GTIN 4991644430031
Número del fabricante 16655A
Número L L60050 2246

Descripción

Descripción:

Longitud: 53 mm
Dimensión D2: 3/4″
D1: 5/8″
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 5/8″
Plaza externa
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra