Botas de seguridad con cordones jo_CLEAN Loop black Mid ESD S3 jo_CLEAN Loop black Mid ESD S3, Talla 46

Número de artículo: 16651-46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Kunststoff
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Kunststoff
Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 46
Color schwarz
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16651-46
EAN / GTIN 4035877933560
Número del fabricante 16651-46

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de MONO-PU jo_MONO
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Equipamiento sin metal ni cuero