Botas de seguridad con cordones jo_CLEAN Loop white Mid ESD S3 jo_CLEAN Loop white Mid ESD S3, Talla 47

Número de artículo: 16641-47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Kunststoff
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Kunststoff
    Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 47
    Color weiß
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 16641-47
    EAN / GTIN 4035877933706
    Número del fabricante 16641-47

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra hidrófoba
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de MONO-PU jo_MONO
    • Puntera de plástico
    • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
    • Equipamiento sin metal ni cuero