{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Plástico | |
Seguridad antiperforación | Protección contra perforación exenta de metal | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 43 | |
Color | blanco | |
Tipo de producto | Botas de seguridad |
Número de artículo | 16641-43 | |
EAN / GTIN | 4035877933669 | |
Número del fabricante | 16641-43 |