Botas de seguridad con cordones jo_POWERFUL brown Mid S3 jo_POWERFUL brown Mid S3, Talla 38

Número de artículo: 16621-38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Protección contra perforación exenta de metal
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Protección contra perforación exenta de metal
Número de zapato UE 38
Color marrón
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16621-38
EAN / GTIN 4035877932969
Número del fabricante 16621-38
Número L L00790 4147

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/EVA jo_CROSS
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, form B
  • Sistema de estabilidad del talón