Botas de seguridad con cordones jo_POWERFUL black Mid S3 jo_POWERFUL black Mid S3, Talla 45

Número de artículo: 16611-45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
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
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
    Número de zapato UE 45
    Color schwarz
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 16611-45
    EAN / GTIN 4035877932648
    Número del fabricante 16611-45
    Número L L00790 3482

    Descripción

    Descripción:

    • Cuero nobuck hidrófobo
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de GOMA/EVA jo_CROSS
    • Punta de TPU
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, form B
    • Sistema de estabilidad del talón