Llave de vaso deslizante con imán 14 mm

Número de artículo: 165LM-45 14mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 165LM-45 14mm
EAN / GTIN 4991644312139
Número del fabricante 165LM-45 14mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 45 mm
D1: 21,5 mm
Longitud: 6,4 mm
Conduzca: 1/4″
Toma hexagonal
Salida 14 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra