Tirador terminal de poste de 3 brazos 80x80 mm

Número de artículo: 1657011
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Extractor de tres brazos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1657011
    EAN / GTIN 4036976112368
    Número del fabricante 1657011
    Número L L60160 4571

    Descripción

    Descripción:

    También puede ser empleado con el martillo deslizante N° 1.35/1A
    También puede utilizarse con el martillo deslizante No. 1.35/1A

    Característica:

    • Número de brazos: 3
    • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 12 mm
    • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,0 mm
    • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 10 mm
    • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 80 mm
    • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 80 mm
    • Tamaño de la rosca del husillo: M 10 x 115
    • Fuerza de tracción (máx.) [t]: sí

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra