Botas de seguridad con cordones ALEX S3 ALEX S3, Talla 40

Número de artículo: 16521-40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Número de zapato UE 40
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16521-40
EAN / GTIN 4035877930293
Número del fabricante 16521-40
Número L L00790 5303

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela de PU/PU NEW BASIC
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B