ALICAT PELACABLE PARA AISLANTE DE TEFLON

Número de artículo: 165.1
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 165.1
EAN / GTIN 3148511393307
Número del fabricante 165.1
Número L L60130 163

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Alta precisión para cortar el aislamiento en redondo sin dañar el conductor
  • Las mordazas acopladas garantizan un agarre suave del aislamiento
  • Diámetros de perfil: 0,55 - 0,65 -0,82 - 1,05 - 1,30 -
  • 1,55 mm²
  • AWG: 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16

Característica:

  • Dimensiones [mm]: 250 x 75 x 22
  • [g]: 370