Inserto de llave de vaso 1/4″ perfil UD 4 mm

Número de artículo: 1649558
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1649558
EAN / GTIN 4010886832141
Número del fabricante 1649558
Número L L60160 4647

Descripción

Descripción:

Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado
acero al cromo-vanadio, cromado mate

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • Longitud de inserción: 25.0 mm
  • Inserto Ø 1: 6,7 mm
  • Ø de inserción 2: 12,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 5,0 mm
  • Anchura total [mm]: 12 mm
  • Altura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 25 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 4
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra