Mango múltiple 1/4

Número de artículo: 1649337
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1649337
EAN / GTIN 4010886852828
Número del fabricante 1649337
Número L L60160 4182

Descripción

Descripción:

Con hendidura hexagonal interior 1/4″
Utilizable de múltiples modos

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Longitud total [mm]: 95 mm
  • Material del mango: 2 componentes
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra