Llave dinamométrica TORCOFIX Z 16 5-25 Nm

Número de artículo: 1646168
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1646168
EAN / GTIN 4002805927557
Número del fabricante 1646168
Número L L60160 818

Descripción

Descripción:

Soporte de espiga para herramientas de empuje (fija, poligonal cerrada , carraca reversible)
Para aprietes controlados a derecha e izquierda
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Sistema ergonómico para el ajuste de la torsión
Escala doble N·m y lbf-ft
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Para bocas especiales, por favor tenga en cuenta las distancias de calibración

Característica:

  • Distancia carcasa - centro accionamiento [mm]: 30 mm
  • Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Anchura del pick-up [mm]: 16 mm
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Mantenimiento y reparación
  • Anchura total [mm]: 44 mm
  • Altura total [mm]: 44 mm
  • Longitud total [mm]: 278 mm
  • Longitud de la palanca lado de accionamiento [mm]: 30 mm
  • Longitud de la palanca lado de la empuñadura [mm]: 248 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 210,5 mm
  • Material: Construcción tubular de acero, piezas de plástico de alta calidad
  • Vernier Nm: 0,1 Nm
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Bloqueo de pasador
  • División de escala [Nm]: 1 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Tamaño de puntada [métrico]: 32,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • División de escala: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industria
    • Construcción y vehículos comerciales
    • Militar
    • Energía
    • Maquinaria
    • Utilidades
    • Servicios
    • Agricultura
    • Petróleo y gas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra